曜日別特売
- ラインテープ 手切りタイプ モノタロウ 57141578

 

- ラインテープ 手切りタイプ モノタロウ 57141578
- ラインテープ 手切りタイプ モノタロウ 57141578
- ラインテープ 手切りタイプ モノタロウ 57141578
モノタロウ

ラインテープ 手切りタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻注文コード57141578品番-
在庫数量:残り1061点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)アウトレット
¥849689
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手切れ性があります。
糊残りの少ないアクリル系粘着を使用しています。

用途
工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力4N/10mm使用場所屋内質量(g)400伸度(%)19主な用途表示・安全用ボールタックNo.15粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)59.6剥離紙
注意
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってからお使いください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※数値は測定値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 体育館のライン引き
工房ひらおか製造業

趣味の会でのボッチャ大会のライン引きで、引っ張ても伸びないので、正確にラインが引ける。はがす時も、あとが残らず簡単にはがせる。

2025-06-10
用途: 物流センターの床面ライン
卸売・小売業

物流センターの床に導線ラインを引くのに使っています。短期間で変更する必要がある導線なので、手で切れて剥がしやすいので役立っています。

対象商品 : 57141569
2022-05-27
用途: 工場の床
製造業

手軽に使えていいです。手切りできるのがとても便利です。使いやすくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする