E434FB-M5-PC ミーティングチェアー(肘付) E433型 ナイキ 57142131

特長画像4

E434FB-M5-PC ミーティングチェアー(肘付) E433型 ナイキ 57142131
E434FB-M5-PC ミーティングチェアー(肘付) E433型 ナイキ 57142131
E434FB-M5-PC ミーティングチェアー(肘付) E433型 ナイキ 57142131
E434FB-M5-PC ミーティングチェアー(肘付) E433型 ナイキ 57142131
E434FB-M5-PC ミーティングチェアー(肘付) E433型 ナイキ 57142131
E434FB-M5-PC ミーティングチェアー(肘付) E433型 ナイキ 57142131
E434FB-M5-PC ミーティングチェアー(肘付) E433型 ナイキ 57142131

ミーティングチェアー(肘付) E433型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚ピーコック注文コード57142131品番E434FB-M5-PC
参考基準価格(税別)¥75,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途ミーティング用トラスコ品番656-7534材質張地:布張り、脚フレーム:Φ31.8mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)、肘:成型合板塗装仕上幅(mm)525ピーコック高さ(mm)770奥行(mm)545張地布張り座面高さ(mm)435座幅(mm)440座奥行(mm)430グリーン購入法適合色(脚部)ブラックスタッキング床積2脚色(座面)ピーコック色(背面)ピーコックキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,700/税込4,070
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする