ナイキ
ミーティングチェアー(肘付) E368型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ブラウン
注文コード
57142718
品番
E368-H3-BR
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-9130
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール)、背・肘:PP+GF樹脂成型品、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上
幅(mm)
568
色
ブラウン
高さ(mm)
743
奥行(mm)
507
張地
レザ-
座面高さ(mm)
420
座幅(mm)
450
座奥行(mm)
457
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイト
スタッキング
床積3脚
色(座面)
ブラウン
色(背面)
ホワイト
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません