曜日別特売
E368C-H3-DGL ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142919

 

E368C-H3-DGL ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142919
E368C-H3-DGL ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142919
E368C-H3-DGL ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142919
E368C-H3-DGL ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142919
E368C-H3-DGL ミーティングチェアー(肘付) E368型 ナイキ 57142919

ミーティングチェアー(肘付) E368型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚ダークグレー注文コード57142919品番E368C-H3-DGL
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
用途
ミーティング用
トラスコ品番657-0616材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール)、背・肘:PP+GF樹脂成型品、脚部:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、キャスター:Φ40mmナイロン双輪キャスター幅(mm)573ダークグレー高さ(mm)743奥行(mm)507張地レザ-座面高さ(mm)420座幅(mm)450座奥行(mm)457グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング床積3脚色(座面)ダークグレー色(背面)ホワイトキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする