曜日別特売
E364F-H3-PLGL ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142937

特長画像1

E364F-H3-PLGL ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142937
E364F-H3-PLGL ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142937
E364F-H3-PLGL ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142937
E364F-H3-PLGL ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142937
E364F-H3-PLGL ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142937
E364F-H3-PLGL ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142937

ミーティングチェアー(肘無) E364型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
ライトグレー
幅(mm)513
内容量1脚注文コード57142937品番E364F-H3-PLGL
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

3Dコアとウレタンフォームで快適な座り心地を両立しています。

用途
ミーティング用
トラスコ品番657-0625材質背:PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)513ライトグレー高さ(mm)773奥行(mm)512張地布張り座面高さ(mm)450座幅(mm)425座奥行(mm)428材質(背)PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚、肘無グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング床積4脚色(座面)ライトグレー色(背面)ホワイトキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする