曜日別特売
E364F-C5-PAT ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142946

特長画像2

E364F-C5-PAT ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142946
E364F-C5-PAT ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142946
E364F-C5-PAT ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142946
E364F-C5-PAT ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142946
E364F-C5-PAT ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142946
E364F-C5-PAT ミーティングチェアー(肘無) E364型 ナイキ 57142946

ミーティングチェアー(肘無) E364型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
アッシュターコイズ
幅(mm)513
内容量1脚注文コード57142946品番E364F-C5-PAT
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

3Dコアとウレタンフォームで快適な座り心地を両立しています。

用途ミーティング用トラスコ品番656-9094材質背:PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)513アッシュターコイズ高さ(mm)773奥行(mm)512張地布張り座面高さ(mm)450座幅(mm)425座奥行(mm)428材質(背)PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚、肘無グリーン購入法適合色(脚部)セージスタッキング床積4脚色(座面)アッシュターコイズ色(背面)セージキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする