用途ミーティング用トラスコ品番657-0643材質背:PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上、Φ40mmナイロン双輪キャスター幅(mm)528色ダークグリーン高さ(mm)773奥行(mm)517張地布張り座面高さ(mm)450座幅(mm)425座奥行(mm)428材質(背)PP樹脂成型品、脚部:Φ19.1スチール丸パイプ塗装仕上、Φ40mmナイロン双輪キャスター、スタック数:床積4脚、4本脚キャスター付、肘無グリーン購入法適合色(脚部)グリーンスタッキング床積4脚色(座面)ダークグリーン色(背面)グリーンキャスター有無有