曜日別特売
BSB-309MBE 黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品 廣杉計器 57143233

BSB-309MBE 黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品 廣杉計器 57143233
BSB-309MBE 黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品 廣杉計器 57143233

黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)9
9
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量1袋(50個)注文コード57143233品番BSB-309MBE
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)9ねじ径M3寸法l1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4779:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする