廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角) / BSB-MBERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
12
12
12
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57143267
品番
BSB-312MBE
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
12
ねじ径
M3
寸法l1(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応