E351FH-M5-CO ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite ナイキ 57144206

特長画像2

E351FH-M5-CO ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite ナイキ 57144206
E351FH-M5-CO ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite ナイキ 57144206
E351FH-M5-CO ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite ナイキ 57144206
E351FH-M5-CO ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite ナイキ 57144206
E351FH-M5-CO ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite ナイキ 57144206
E351FH-M5-CO ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite ナイキ 57144206
E351FH-M5-CO ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite ナイキ 57144206

ミーティングチェアー(肘無) ミーテ miite

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚コーラル注文コード57144206品番E351FH-M5-CO
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

カジュアルな見た目でも充実の使い勝手です。

用途ミーティング用トラスコ品番657-2218材質張地:布張り、背:成型合板塗装仕上、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)508コーラル高さ(mm)848奥行(mm)570張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)440グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング床積4脚色(座面)コーラル色(背面)ソフトウッドキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする