廣杉計器
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
寸法L(mm)
15.5
10.5
11.5
13.5
14.5
15.5
18.5
19.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
12.5
16.5
17.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57144448
品番
AS-2615.5
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
15.5
ねじ径
M2.6
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応