廣杉計器
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M4
M2
M2.6
M3
M4
寸法L(mm)
10.5
10.5
11.5
13.5
14.5
15.5
18.5
19.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
12.5
16.5
17.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57144597
品番
AS-410.5
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
乳白色
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
10.5
ねじ径
M4
寸法l1(mm)
全ネジ
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応