E351FHC-M6-CO カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57144748

特長画像2

E351FHC-M6-CO カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57144748
E351FHC-M6-CO カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57144748
E351FHC-M6-CO カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57144748
E351FHC-M6-CO カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57144748
E351FHC-M6-CO カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57144748
E351FHC-M6-CO カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57144748
E351FHC-M6-CO カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57144748

カウンターチェアー(肘無) E370型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚コーラル注文コード57144748品番E351FHC-M6-CO
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

カジュアルな見た目でも充実の使い勝手です。

用途ミーティング用トラスコ品番657-3782材質張地:布張り、背:成型合板塗装仕上、脚部:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪幅(mm)532コーラル高さ(mm)848奥行(mm)571張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)440グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング床積4脚色(座面)コーラル色(背面)モカブラウンキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする