廣杉計器
ジュラコン(R) スペーサー(六角)ネジ込接着固定 / BS-WE RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
寸法L(mm)
14.5
10.5
11.5
13.5
14.5
15.5
18.5
19.5
8.5
9.5
12.5
16.5
17.5
全33種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57145193
品番
BS-314.5WE
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
スペーサー:乳白色
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
14.5
ねじ径
M3
材質(ねじ部)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(ねじ部)
ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
スペーサー:1.82MPa…110
材質(スペーサ)
ジュラコン(R)(POM)
UL規格
UL94-HB(スペーサー)
RoHS指令(10物質対応)
対応