曜日別特売
E370-W1-CGL ミーティングチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145229

 

E370-W1-CGL ミーティングチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145229
E370-W1-CGL ミーティングチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145229
E370-W1-CGL ミーティングチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145229
E370-W1-CGL ミーティングチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145229
E370-W1-CGL ミーティングチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145229
E370-W1-CGL ミーティングチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145229
E370-W1-CGL ミーティングチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145229

ミーティングチェアー(肘無) E370型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚チャコールグレー注文コード57145229品番E370-W1-CGL
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
用途
ミーティング用
トラスコ品番657-2274材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、芯材:ブナ突板成型合板、脚部:ブナ材塗装仕上幅(mm)420チャコールグレー高さ(mm)805奥行(mm)555張地ビニールレザー座面高さ(mm)440座幅(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)ナチュラルウッド色(座面)チャコールグレー色(背面)チャコールグレーキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,700/税込4,070
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする