曜日別特売
E371F-W2-BGE カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145421

 

E371F-W2-BGE カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145421
E371F-W2-BGE カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145421
E371F-W2-BGE カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145421
E371F-W2-BGE カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145421
E371F-W2-BGE カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145421
E371F-W2-BGE カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145421
E371F-W2-BGE カウンターチェアー(肘無) E370型 ナイキ 57145421

カウンターチェアー(肘無) E370型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚ベージュ注文コード57145421品番E371F-W2-BGE
参考基準価格(税別)¥91,400販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
用途
ミーティング用
トラスコ品番657-2270材質張地:布張り、芯材:ブナ突板成型合板、脚部:ブナ材塗装仕上、カウンターステップ:スチールパイプクロームメッキ仕上幅(mm)420ベージュ高さ(mm)1000奥行(mm)535張地布張り座面高さ(mm)755座幅(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)ダークウッド色(座面)ベージュ色(背面)ベージュキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,400/税込4,840
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする