曜日別特売
E471-3-YGR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57145789

特長画像5

E471-3-YGR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57145789
E471-3-YGR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57145789
E471-3-YGR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57145789
E471-3-YGR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57145789
E471-3-YGR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57145789
E471-3-YGR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57145789
E471-3-YGR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57145789
E471-3-YGR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57145789

ミーティングチェアー(肘付) E380型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚イエローグリーン注文コード57145789品番E471-3-YGR
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

座クッションのベースに伸縮性のある布バネを使用しています。

用途ミーティング用トラスコ品番657-3827材質張地:ビニールレザー張り(抗菌、耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚フレーム:30mm×15mm楕円スチールパイプ塗装仕上、背部:PP樹脂成型品幅(mm)630イエローグリーン高さ(mm)770奥行(mm)547張地ビニールレザー座面高さ(mm)440座幅(mm)440座奥行(mm)420グリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキング床積4脚色(座面)イエローグリーン色(背面)ホワイトキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする