曜日別特売
E217BC-BK ミーティングチェアー(肘無) E217型 ナイキ 57146069

ミーティングチェアー(肘無) E217型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚ブラック注文コード57146069品番E217BC-BK
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途ミーティング用トラスコ品番657-3878材質張地:ビニールレザー張り、背座カバー:PP樹脂成型品(取手付)、フレーム:Φ25.4mm、Φ22.2mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)495ブラック高さ(mm)765奥行(mm)550張地ビニールレザー座面高さ(mm)430座幅(mm)440座奥行(mm)440グリーン購入法適合色(脚部)グレースタッキング床積6脚色(座面)ブラック色(背面)ブラックキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする