廣杉計器
ステンレス スペーサー(六角) / ASURoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
ねじ径
M4
M2
M2.6
M3
M4
M2.5
M8
M1.7
寸法L(mm)
23.5
23.5
23.5
20.5
21.5
22.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
55
65
75
85
95
110
120
130
140
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全77種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57146085
品番
ASU-423.5
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
23.5
ねじ径
M4
表面処理
脱脂
寸法l1(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応