曜日別特売
CU-2014.5 ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器 57146593

CU-2014.5 ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器 57146593
CU-2014.5 ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品 廣杉計器 57146593

ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)14.5
14.5
10.5
11.5
12.5
13.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ねじ径M2用
内容量1袋(50個)注文コード57146593品番CU-2014.5
販売価格(税込)¥3,177
販売価格(税別)
2,888
種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)寸法L(mm)14.5ねじ径M2用表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする