曜日別特売
YE511FAHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146735

 

YE511FAHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146735
YE511FAHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146735
YE511FAHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146735
YE511FAHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146735
YE511FAHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146735
YE511FAHB-BLU ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57146735

ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
ブルー
内容量1脚注文コード57146735品番YE511FAHB-BLU
参考基準価格(税別)¥202,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

最適なポジションを瞬時にキープし、首や腰の負担を軽減するデスクワークチェアーです。
可動範囲30度のシンクロロッキングを採用しています。可動範囲内での任意位置固定が可能なので、通常姿勢からリラックス姿勢まで幅広く調節できます。ベストポジションで使用できます。
大型のランバーサポートは腰部をしっかりと支えます。左右のつまみを持って上下に60mmの範囲で体格に合わせて高さ調節が可能です。
肘パッドの上下・角度・前後の調節が可能です。上下は100mm、角度は内20度・外20度、前後48mm可動します。

用途
事務用
応接用
会議用
ミーティング用
テレワーク用
トラスコ品番671-0384材質背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品幅(mm)680ブルー高さ(mm)950~1030奥行(mm)600張地背:メッシュ張り、座:布張り肘掛機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)430~510座幅(mm)530座奥行(mm)430材質(背)メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品、可動肘付グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート色(座面)ブルー色(背面)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,700/税込10,670
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする