トラスコ品番671-0345材質背:メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品幅(mm)720色ベージュ高さ(mm)950~1030奥行(mm)600張地背:メッシュ張り、座:布張り肘掛有機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)430~510座幅(mm)530座奥行(mm)430材質(背)メッシュ張り、座:布張りモールドウレタン、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚Φ60mmナイロン双輪キャスター使用、肘:樹脂成型品、固定肘付グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート有色(座面)ベージュ色(背面)ブラック