廣杉計器
ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
18.5
18.5
18.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
19.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ねじ径
M3用
M2用
M2.6用
M3用
M4用
M1.7用
M8用
M10用
M12用
全143種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57146837
品番
CU-318.5
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
中空(パイプ)
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
寸法L(mm)
18.5
ねじ径
M3用
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応