廣杉計器
スチール スペーサー(六角) / ASF-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
ねじ径
M3
M3
M4
M8
寸法L(mm)
22.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
27.5
28.5
29.5
55
65
75
85
95
110
120
130
140
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57146977
品番
ASF-322.5E
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
快削鋼(SUM)
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
22.5
ねじ径
M3
表面処理
三価クロムクロメート処理
寸法l1(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応