曜日別特売
E380-WR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147399

 

E380-WR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147399
E380-WR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147399
E380-WR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147399
E380-WR ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147399

ミーティングチェアー(肘付) E380型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚グレー注文コード57147399品番E380-WR
参考基準価格(税別)¥107,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
用途
ミーティング用
トラスコ品番671-8300材質張地:ビニールレザー張り、座:ポリウレタン、脚部:Φ15.9mmスチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)幅(mm)575グレー高さ(mm)760奥行(mm)540張地ビニールレザー座面高さ(mm)395グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(座面)グレー色(背面)グレーキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,200/税込5,720
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする