曜日別特売
E382FC-BK ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147600

 

E382FC-BK ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147600
E382FC-BK ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147600
E382FC-BK ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147600
E382FC-BK ミーティングチェアー(肘付) E380型 ナイキ 57147600

ミーティングチェアー(肘付) E380型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚ブラック注文コード57147600品番E382FC-BK
参考基準価格(税別)¥137,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途
ミーティング用
トラスコ品番671-8234材質張地:布張り、座:ポリウレタン、脚部:アルミダイキャスト磨き仕上幅(mm)620ブラック高さ(mm)780~890奥行(mm)540張地布張り座面高さ(mm)415~525グリーン購入法適合色(脚部)シルバー色(座面)ブラック色(背面)ブラックキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,600/税込7,260
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする