ナイキ
ソロワークチェアー RC70型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
ブラック
オフホワイト
ライトベージュ
ミモザ
テラコッタ
ターコイズ
ダークグリーン
ブラック
ベージュ
ブラウン
グリーン
アッシュグレー
モカベージュ
キャメル
色(脚部)
木製
木製
ブラック
色(背面)
ブラック
オフホワイト
ライトベージュ
ミモザ
テラコッタ
ターコイズ
ダークグリーン
ブラック
ベージュ
ブラウン
グリーン
アッシュグレー
モカベージュ
キャメル
張地
布張り
布張り
布張りRENU
ビニールレザー張り
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57147740
品番
RC70F-BK
参考基準価格(税別)
¥346,700
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
集中とリフレッシュを自由に切り替えられるソロワークチェアーです。
トラスコ品番
679-0502
材質
張地:布張り、脚部:木製脚
幅(mm)
655
色
ブラック
高さ(mm)
1175
奥行(mm)
740
張地
布張り
座面高さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
色(脚部)
木製
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,700
/
税込
¥
18,370
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません