曜日別特売
E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379

特長画像3

E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379
E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379
E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379
E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379
E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379
E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379
E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379
E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379
E292F-H3-PMBK ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57148379

ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚色(背面)ホワイト注文コード57148379品番E292F-H3-PMBK
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、ループ脚、肘無

用途ミーティング用トラスコ品番680-8507材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)508ミックスブラック奥行(mm)561張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト色(座面)ミックスブラック色(背面)ホワイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする