廣杉計器
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
5.2
5.2
5.2
3.5
4.2
6.5
1.7
2.2
2.8
2.7
3.2
4.3
4.5
4.6
5.3
5.6
6.3
6.2
8.1
8.0
8.5
8.2
8.3
10.0
10.2
10.5
12.5
12.1
13.0
17.0
16.5
18.2
18.5
20.0
22.0
25.3
寸法D(Φmm)
11.0
11.0
11.0
4.0
4.3
5.0
5.5
6.0
7.0
7.5
8.0
6.5
9.0
10.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
17.0
22.0
24.0
20.0
21.0
25.0
26.0
30.0
28.0
32.0
寸法t(mm)
0.2
0.2
1.0
0.3
全86種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57148429
品番
CC-0511-02
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
寸法t(mm)
0.2
寸法D(Φmm)
11.0
寸法d(Φmm)
5.2
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応