CC-0817-03 ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57148623

CC-0817-03 ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57148623
CC-0817-03 ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57148623

ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)8.2
8.2
1.7
2.2
2.8
2.7
3.2
3.5
4.2
4.3
4.5
4.6
5.3
5.2
5.6
6.3
6.5
6.2
8.1
8.0
8.5
8.3
10.0
10.2
10.5
12.5
12.1
13.0
17.0
16.5
18.2
18.5
20.0
22.0
25.3
寸法D(Φmm)17.0
17.0
4.0
4.3
5.0
5.5
6.0
7.0
7.5
8.0
6.5
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
22.0
24.0
20.0
21.0
25.0
26.0
30.0
28.0
32.0
寸法t(mm)0.3
内容量1袋(50個)注文コード57148623品番CC-0817-03
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質ジュラコン(R)(POM)乳白色寸法t(mm)0.3寸法D(Φmm)17.0寸法d(Φmm)8.2熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする