曜日別特売
E560BF-DGL ミーティングチェアー(肘付) E560型 ルフィン Ruffin ナイキ 57148686

ミーティングチェアー(肘付) E560型 ルフィン Ruffin

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1脚注文コード57148686品番E560BF-DGL
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

布張り、背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター、4本脚キャスター付、肘付

用途
ミーティング用
トラスコ品番681-0066材質布張り、背・小肘:PA+GF樹脂成型品、エラストマー、座:PP+GF樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、脚フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター幅(mm)575ダークグレー奥行(mm)535張地布張り座面高さ(mm)443座幅(mm)460座奥行(mm)448グリーン購入法適合色(脚部)ブラック色(座面)ダークグレー色(背面)ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする