E490FC-H3-PDGR ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ 57149036

特長画像3

E490FC-H3-PDGR ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ 57149036
E490FC-H3-PDGR ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ 57149036
E490FC-H3-PDGR ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ 57149036
E490FC-H3-PDGR ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ 57149036
E490FC-H3-PDGR ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ 57149036
E490FC-H3-PDGR ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ 57149036
E490FC-H3-PDGR ミーティングチェアー(肘無) E490型 ナイキ 57149036

ミーティングチェアー(肘無) E490型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚ダークグリーン注文コード57149036品番E490FC-H3-PDGR
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上、スタック数:床積4脚、4本脚キャスター付、肘無

用途ミーティング用トラスコ品番680-8560材質張地:布張り(再生ポリエステル100%)、背:PP樹脂成型品、フレーム:Φ25.4mmスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)514ダークグリーン奥行(mm)555張地布張り座面高さ(mm)442座幅(mm)420座奥行(mm)430グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト色(座面)ダークグリーン色(背面)ホワイト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする