TT-0410-02 PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57149174

TT-0410-02 PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57149174
TT-0410-02 PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57149174

PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法d(Φmm)4.5
4.5
3.2
5.5
6.3
1.7
2.2
2.8
2.7
3.5
4.2
4.3
4.6
5.3
5.2
5.6
6.5
6.2
8.1
8.0
8.2
8.5
10.0
寸法D(Φmm)10.0
寸法t(mm)0.2
内容量1袋(50個)注文コード57149174品番TT-0410-02
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
RoHS指令(10物質対応)対応寸法d(Φmm)4.5寸法D(Φmm)10.0寸法t(mm)0.2材質PTFE白色不透明耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57149113
2023-04-27
用途: 車のメンテナンス
製造業

外装部品をタッピングネジで固定する際に、部品表面保護の為購入しました。ただ、欲しい厚み(0.5mm程度)のラインナップがなく、2枚重ねで使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする