廣杉計器
PTFE ワッシャー / TT-0000-00 RoHS2対応品
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
8.1
8.1
8.1
4.5
5.6
6.2
1.7
2.2
2.8
2.7
3.2
3.5
4.2
4.3
4.6
5.3
5.5
5.2
6.3
6.5
8.0
8.2
8.5
10.0
寸法D(Φmm)
14.0
4.0
5.0
5.5
6.0
7.0
7.5
8.0
6.5
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
17.0
寸法t(mm)
0.2
0.2
1.0
0.3
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57149366
品番
TT-0814-02
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d(Φmm)
8.1
寸法D(Φmm)
14.0
寸法t(mm)
0.2
材質
PTFE
色
白色不透明
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)