E377BR-PI 木製チェアー ナイキ 57149481

木製チェアー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚色(脚部)ブラウン注文コード57149481品番E377BR-PI
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
トラスコ品番679-6463幅(mm)540高さ(mm)895奥行(mm)605張地ビニールレザー座面高さ(mm)440グリーン購入法適合色(脚部)ブラウン色(座面)ピンク色(背面)ピンク

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,400/税込3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする