E436NA-LGR 木製チェアー ナイキ 57149508

木製チェアー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚色(脚部)ナチュラル注文コード57149508品番E436NA-LGR
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
トラスコ品番679-6443幅(mm)510高さ(mm)820奥行(mm)625フレームラバーウッド材成型合板塗装仕上、座:モールドウレタンフォーム、張地:張地:ビニールレザー張り(準耐アルコール性、難燃、耐次亜塩素酸)、スタッキング可能(床積最大6台)張地ビニールレザー座面高さ(mm)435座奥行(mm)450グリーン購入法適合色(脚部)ナチュラル色(座面)ライトグリーン色(背面)ライトグリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする