ナイキ
ロビーチェアー 背付 ビニールレザー張り
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
アイボリー
チャコール
コーラルピンク
アイボリー
モスグリーン
ライトブルー
ネイビー
幅(mm)
1500
1500
1800
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57149901
品番
RC2205S-IV
参考基準価格(税別)
¥185,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
背付
トラスコ品番
693-3295
幅(mm)
1500
色
アイボリー
高さ(mm)
740
奥行(mm)
580
張地
ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:ブナ材クリア塗装仕上
座面高さ(mm)
385
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません