曜日別特売
RC2208SF-BK ロビーチェアー 背付 布張り ナイキ 57149937

ロビーチェアー 背付 布張り

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード57149937品番RC2208SF-BK
参考基準価格(税別)¥199,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様背付トラスコ品番693-3294幅(mm)1800ブラック高さ(mm)740奥行(mm)580張地布張り、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:ブナ材クリア塗装仕上座面高さ(mm)385グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,600/税込10,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする