ナイキ
ロビーチェアー 背付 布張り
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
グレー
ブラック
グレー
ピーコック
ダークグリーン
コーラル
セサミ
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57149946
品番
RC2208SF-GL
参考基準価格(税別)
¥199,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
背付
トラスコ品番
693-3228
幅(mm)
1800
色
グレー
高さ(mm)
740
奥行(mm)
580
張地
布張り、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:ブナ材クリア塗装仕上
座面高さ(mm)
385
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません