曜日別特売
RC2208S-LBL ロビーチェアー 背付 ビニールレザー張り ナイキ 57150041

ロビーチェアー 背付 ビニールレザー張り

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ライトブルー
幅(mm)1800
内容量1台注文コード57150041品番RC2208S-LBL
参考基準価格(税別)¥194,400販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様背付トラスコ品番693-3291幅(mm)1800ライトブルー高さ(mm)740奥行(mm)580張地ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背・座部:ウレタンフォーム、脚部:ブナ材クリア塗装仕上座面高さ(mm)385グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,400/税込10,340
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする