廣杉計器
ポリカーボネート ワッシャー / PCW-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)
3.2
2.2
2.8
2.7
3.3
3.2
4.2
4.5
4.3
5.3
5.2
5.6
6.3
8.5
10.5
寸法D(Φmm)
7.0
4.0
5.0
5.5
6.0
7.5
8.0
6.5
7.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
15.0
16.0
18.0
22.0
寸法t(mm)
1.0
1.0
0.2
0.3
0.5
0.8
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57150443
品番
PCW-0307-10
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
PC(ポリカーボネート)
色
透明
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
7.0
寸法d(Φmm)
3.2
熱変形温度(℃)
1.82MPa…130
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応