曜日別特売
PCW-0515-02 ポリカーボネート ワッシャー / PCW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器 57150599

ポリカーボネート ワッシャー / PCW-0000-00 RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法d(Φmm)5.6
寸法D(Φmm)15.0
寸法t(mm)0.2
内容量1袋(50個)注文コード57150599品番PCW-0515-02
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質PC(ポリカーボネート)透明寸法t(mm)0.2寸法D(Φmm)15.0寸法d(Φmm)5.6熱変形温度(℃)1.82MPa…130UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
742:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする