※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ロビーチェアー(2人掛)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
ベージュ
アイボリー
ベージュ
オレンジ
グリーン
ダークグレー
トラスコ品番
693-3340
693-3331
693-3340
693-4885
693-3319
693-4818
693-4850
693-3332
693-4841
693-4853
693-3333
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57150725
品番
RC2303L-BG
参考基準価格(税別)
¥150,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
仕様
2人掛
トラスコ品番
693-3340
幅(mm)
1200
色
ベージュ
高さ(mm)
600
奥行(mm)
790
張地
ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付
座面高さ(mm)
400
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,200
/
税込
¥
7,920
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません