RC2303L-GR ロビーチェアー(2人掛) ナイキ 57150750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロビーチェアー(2人掛)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
グリーン
トラスコ品番693-3319
内容量1台注文コード57150750品番RC2303L-GR
参考基準価格(税別)¥150,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。

仕様2人掛トラスコ品番693-3319幅(mm)1200グリーン高さ(mm)600奥行(mm)790張地ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,200/税込7,920
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする