NCE513FP-YE ワークチェアー(肘付) NCE型 ナイキ 57151626

ワークチェアー(肘付) NCE型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚色(座面)イエロートラスコ品番693-1470注文コード57151626品番NCE513FP-YE
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
トラスコ品番693-1470幅(mm)599イエロー高さ(mm)910~1000奥行(mm)571張地防炎布張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:PP樹脂成型品、固定肘付肘掛機能座上下昇降機能:有座面高さ(mm)414~504座幅(mm)470座奥行(mm)430グリーン購入法適合色(脚部)ブラックランバーサポート色(座面)イエロー色(背面)イエロー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,900/税込4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする