ナイキ
ワークチェアー(肘付) NCE型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1脚
色(座面)
ベージュ
トラスコ品番
693-1472
注文コード
57151635
品番
NCE513FP-BG
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
693-1472
幅(mm)
599
色
ベージュ
高さ(mm)
910~1000
奥行(mm)
571
張地
防炎布張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:PP樹脂成型品、固定肘付
肘掛
有
機能
座上下昇降機能:有
座面高さ(mm)
414~504
座幅(mm)
470
座奥行(mm)
430
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
ランバーサポート
無
色(座面)
ベージュ
色(背面)
ベージュ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません