曜日別特売
RY-0208-SR レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57151719

RY-0208-SR レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57151719
RY-0208-SR レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57151719

レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M2
寸法L(mm)8
ピッチ(mm)0.4
内容量1袋(50個)注文コード57151719品番RY-0208-SR
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)
RENY(ポリアミドMXD6)
(ガラス繊維50%入)
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)8ねじ径M2熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)3.5-1.3寸法SRW(d-t)(mm)2.9-0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする