廣杉計器
レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
ピッチ(mm)
1.0
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.0
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57152105
品番
RY-0612-SR
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)
RENY(ポリアミドMXD6)
(ガラス繊維50%入)
色
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明
ピッチ(mm)
1.0
寸法L(mm)
12
ねじ径
M6
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…234
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
UL規格
UL94-HB(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
10.5-3.9
寸法SRW(d-t)(mm)
9.6-1.5