曜日別特売
PS-0212-SR PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57152726

PS-0212-SR PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57152726
PS-0212-SR PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57152726

PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M2
寸法L(mm)12
ピッチ(mm)0.4
内容量1袋(50個)注文コード57152726品番PS-0212-SR
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ねじ径M2ピッチ(mm)0.4寸法D×H(mm)3.5-1.3寸法SRW(d-t)(mm)2.9-0.5寸法L(mm)12ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする