廣杉計器
PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
8
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
ピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.0
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57152796
品番
PS-0308-SR
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
寸法D×H(mm)
5.5-2.0
寸法SRW(d-t)(mm)
4.8-1.0
寸法L(mm)
8
色
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明
材質(ねじ部)
PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…260
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
UL規格
UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応